| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000215027 Herst.-Nr.: 79810149042025 EAN/GTIN: 4016753123824 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 290x120x40 MM | Gewicht: | 490 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | f. mittelschwere Türen | Ausführung: | 40 kg | Artikellangtext: | galvanisch verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Hebellänge: 280mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,65* | € 21,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,76* | € 21,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,90* | € 21,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,61* | € 21,91* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 20,24* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|