| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000252576 Herst.-Nr.: 200184121 EAN/GTIN: 4012789204445 |
| |
|
| | |
| Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Alu.F1 OB 72mm DIN L/R HOPPE Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 245x160x50 MM | Gewicht: | 0,456 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Aluminium F1 | Ausführung: | OB 72 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker hoppe, drückerlochteil, türgriff alu |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,98* | € 10,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 8,24* | € 11,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,70* | € 11,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 8,82* | € 11,63* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 10,44* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|