Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollapparat -91 391 f. Pro 300 STA galv. gelb verz. 85kg HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000255861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338100040040
EAN/GTIN:
     4041518012679
Suchbegriffe:
Doppelrollenwagen
Rollapparat
woelm rollapparat
rollapparat
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
137x70x45 MM
Gewicht:
578 G
Ursprungsland:
DK
Norm / Typ:
-91
Hauptmerkmal:
391 passend für Profil 300
Ausführung:
Stahl galvanisch gelb verzinkt
Artikellangtext:
doppelpaarig · verzinkt, gelb · mit Pendelgelenk mit Tragschraube · höhenverstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Spur: 26mm · d: M12x60 · b: 136mm · h1: 33mm · d1: 28mm · s: 4,5mm · Ausführung: höhenverstellbar · Material: Stahl · Flügelgewicht: 100kg · h: 52+20mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
1
€ 5,45*
ab € 23,26*
€ 29,73*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 24,03*
€ 30,77*
2 Tage
61
1
€ 4,99*
ab € 24,15*
€ 30,92*
1 Tag
43
1
€ 5,59*
ab € 24,35*
€ 31,26*
Lager 8760
65
1
€ 7,99*
ab € 28,67*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
019020
ab € 10,47*
Ähnlich
Woelm
039020
ab € 13,48*
Ähnlich
Woelm
049020
ab € 18,68*
Ähnlich
Woelm
019120
ab € 15,05*
Ähnlich
Woelm
049120
ab € 31,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.