| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000264081 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 347133 EAN/GTIN: 8713465323936 |
| |
|
| | |
| 1K-PUR-Schaum FM220 500 ml B2 gelb m.Einw.-Handsch.Dose ILLBRUCK Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 65x65x240 MM | Gewicht: | 640 G | Ursprungsland: | NL | Norm / Typ: | FM220 | Hauptmerkmal: | 500 ml | Ausführung: | B2 gelb mit Einweghandschuhen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 5,63* | € 7,01* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,60* | € 7,05* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 6,02* | € 7,69* | | | | | 51 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 5,63* | € 7,96* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | € 7,99* | ab € 7,91334* | € 9,61334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,91334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen | Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 115,36008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|