| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000264156 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70939240120000 EAN/GTIN: 4005734741454 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 310x300x260 MM | Gewicht: | 16030 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Racofix® 8700 | Hauptmerkmal: | 1:3 (Wasser/Mörtel) 15 kg | Artikellangtext: | schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · mit hoher Festigkeit · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen · z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflußrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5 min · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5min · Mischverhältnis: 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25°C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 24,35* | € 32,62* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 23,99* | € 33,03* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 26,50* | € 36,886* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 54,92* | € 70,18* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 81,04* | € 102,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|