Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelfüsse
>
Tischbeine
>
Artikel
Möbelfuß verchr.25x25mm H.200mm Platte 4 St./Set ELEMENT SYSTEM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-3000271252
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
70900100200000
EAN/GTIN:
4006676010745
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
204x60x47 MM
Gewicht:
204 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
verchromt
Hauptmerkmal:
25 x 25 mm Höhe 200 mm
Ausführung:
Anschraubplatte
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Element System
Weitere Suchbegriffe:
Tischbeinset
,
diy tischbein
,
tischbeine
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,39*
Lager 1498
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,45*
ab € 3,07*
€ 4,99*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 5,42*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,99*
ab € 3,76*
€ 5,95*
Lager 8760
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,99*
ab € 3,92*
€ 6,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 24,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QuickClick Höhenverstellschraube Kunststoff-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz
Wagner
15413001
ab € 1,13*
Zubehör
QuickClick Höhenverstellschraube Kunststoff-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, verchromt
Wagner
15413401
ab € 2,39*
Zubehör
QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz
Wagner
15416101
ab € 1,29*
Zubehör
QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, verchromt
Wagner
15413801
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen