Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stegblech 3060 L.1000mm B.80mm Alu.S.1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000281604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70479440025010
EAN/GTIN:
     4030182015369
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
LM-Stegblech 3060 L.1000mm B.80mm Alu.S.1,5mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1000x80x20 MM
Gewicht:
0,386 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
3060
Hauptmerkmal:
Länge 1000 mm Breite 80 mm
Ausführung:
Aluminium
Artikellangtext:
Breite 80 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 11,20*
€ 15,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,77*
€ 17,81*
5 Tage
5
€ 5,49*
ab € 13,53*
€ 18,39*
€ 7,95*
ab € 13,62*
€ 19,04*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 14,77*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 500-F1
ab € 5,97*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 1000-F1
ab € 13,16*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 500-F1
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.