Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.4HakenLänge 170mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000284067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70474140060030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe Alu.4HakenLänge 170mm grün
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Aluminium
Ausführung:
4Haken Länge 170 mm
Artikellangtext:
Garderobenhaken Aluminium - 100 % Recycling · vielfältige Kombionationsmöglichkeiten, für Oberbekleidung, Taschen, Schirme, etc. Abmessung B 145 x T 157 x H 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Farbe: grün · Material: Aluminium · Höhe: 175mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.