Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.4HakenLänge 170mm pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000284068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70474140060025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe Alu.4HakenLänge 170mm pastellblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Aluminium
Ausführung:
4Haken Länge 170 mm
Artikellangtext:
Garderobenhaken Aluminium - 100 % Recycling · vielfältige Kombionationsmöglichkeiten, für Oberbekleidung, Taschen, Schirme, etc. Abmessung B 145 x T 157 x H 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Farbe: pastellblau · Material: Aluminium · Höhe: 175mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.