Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.ISM BG f.TS 5000 L silber BG GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3325039237
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     40178100100065
EAN/GTIN:
     4042938155946
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1800x130x55 MM
Gewicht:
5,19 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISM BG
Hauptmerkmal:
passend für TS 5000 L
Ausführung:
silber Bandgegenseite
Artikellangtext:
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für Montage auf der Bandgegenseite
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 192,33*
€ 229,10*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 193,78*
€ 230,14*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 195,44*
€ 231,11*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 192,29*
€ 234,47*
Lager 8760
3
Frei Haus
ab € 204,63*
€ 241,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,10*
Zubehör
GEZE
154767
ab € 23,14*
Zubehör
GEZE
154766
ab € 28,60*
Zubehör
GEZE
118437
ab € 27,68*
Zubehör
GEZE
182652
ab € 34,42*
Zubehör
GEZE
153602
ab € 28,91*
Zubehör
GEZE
153728
ab € 34,40*
Zubehör
GEZE
118704
ab € 40,69*
Zubehör
GEZE
118705
ab € 58,95*
Zubehör
GEZE
118707
ab € 88,87*
Zubehör
GEZE
118706
ab € 61,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.