Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3325039270 Herst.-Nr.: 79769230063013 EAN/GTIN: 4042938200394 |
| |
|
| | |
| Gleitsch.E-BG f.TS 5000 L silber e-mech.GEZE Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1250 G | Ursprungsland: | RS | Norm / Typ: | E-BG | Hauptmerkmal: | für TS 5000 L silber | Ausführung: | elektromechanisch | Artikellangtext: | passend für TS 5000 L · mit elektromechanischer Feststellung zur Bandgegenseite · 24 Volt bauseits · 30 mm Bauhöhe · Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP 43 · Bauhöhe: 30mm · max. Türbreite: 1400mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,57* | € 250,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 215,95* | € 250,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 216,44* | € 251,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 213,01* | € 253,83* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,87* | € 262,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|