| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3326043068 Herst.-Nr.: 70459250025008 EAN/GTIN: 4041518030185 |
| |
|
| | |
| Übersteckmuffe -04 1504 Pro 500 STA blk HELM Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 90x90x90 MM | Gewicht: | 1000 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | -4 | Hauptmerkmal: | 1504 Profil 500 | Ausführung: | Stahl blank |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,35* | € 8,82* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,61* | € 8,89* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,30* | € 9,02* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,35* | € 9,09* | | | | Lager 8760 | 15 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,79* | € 11,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|