Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerschlagmatte B.1,40m L.10m D.3mm schwarz NR/SBR Rl.MÖLLER


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000349116
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     69249200080000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerschlagmatte
Noppenmatten
noppenmatten
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1410x800x370 MM
Gewicht:
58,5 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Breite 1,4 m Länge 10 m Dicke 3 mm
Ausführung:
schwarz NR/SBR
Artikellangtext:
eignen sich optimal zur Auslegung von Eingangs-Bereichen, Verkaufsräumen, Treppenstufen, Messeständen etc. Qualität: NR/SBR Härte: 65 +/-5° Shore A Oberseite: Riffelblech-Optik Unterseite: stoffgemustert Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Material: NR/SBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,14*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 14 m² (ab € 14,58143* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 255,49*
€ 304,03
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 253,41*
€ 301,56
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 247,00*
€ 293,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 238,64*
€ 283,98
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 204,14*
€ 242,93
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.