Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Synthetic SL ID 75mm L.20m weiß Rl.PARSCH


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000350059
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     2061 M.K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Feuerlöschschlauch Synthetic SL ID 75mm L.20m weiß Rl.PARSCH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
500x400x125 MM
Gewicht:
10435 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Synthetic SL
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 75 mm
Ausführung:
Länge 20 m
Artikellangtext:
unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 1 bzw. Leistungsstufe 2 · entdrallt · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig - knickbeständig · alterungs-, ozon,- und witterungsbeständig · wartungsfrei · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt · Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung · max. Längsdehnung 3 % · max. Querdehnung 3 % Innenauskleidung: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht), ozonbeständig und von außen ölbeständig. Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen Reibungsverlust Außen: unbeschichtet, naturweiß Temperaturbereich: -30 °C bis kurzz. +80 °C Einsatzbereiche: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,82*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,34*
€ 171,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,23*
€ 170,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 139,15*
€ 165,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 135,63*
€ 161,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,82*
€ 137,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.