| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000351415 Herst.-Nr.: 40178130100100 EAN/GTIN: 4007360604233 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 25x25x10 MM | Gewicht: | 0,003 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Raufilam Slidetec soft | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 19 mm Außen-Ø 26,4 mm | Ausführung: | Länge 50 m | Artikellangtext: | mit Easy-Slide-Technology · unvergleichbare Haptik durch neue Schlauchoberfläche, aus hochwertigen umweltfreundlichen Materialien · außergewöhnlich flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Anwendung: Druckluftzufuhr bei pneumatischen Werkzeugen, feste oder mobile Aufwickelvorrichtungen für Druckluftversorgung Einsatzbereiche: Montagefirmen, Reparaturwerkstätten, Schreinereien Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -10 bis 60°C · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |