| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000355530 Herst.-Nr.: 600855819 EAN/GTIN: 4030968558011 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 250x190x310 MM | Gewicht: | 9 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | HLP 46 | Hauptmerkmal: | 10 l | Artikellangtext: | ISO VG 46 · HLP Hydrauliköl nach DIN 51524-2 bzw. HM Hydrauliköl nach neuester ISO 6743/4 auf Basis hochalterungsbeständiger Spezialraffinate aufgebaut · erfüllen die Mindestanforderungen, die nach Norm gestellt werden und übertreffen diese in vielen Punkten · universell einsetzbar, insbesondere in hoch beanspruchten Hydraulikanlagen, in denen starke thermische Beanspruchungen auftreten, durch Wasserzutritt mit Korrosion zu rechnen ist und deren Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Bauart oder der Betriebsbedingungen Öle mit Zusätzen zur Verschleißminderung bei Mischreibung benötigen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,14* | € 62,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 49,22* | € 62,24* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 52,10* | € 65,52* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,57* | € 68,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,02* | € 68,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,21* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|