| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000365224 Herst.-Nr.: 69110000080000 EAN/GTIN: 4032378120154 |
| |
|
| | |
| Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8m gelb Tragf.einf.3000kg DOLEZYCH Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 420x220x80 MM | Gewicht: | 2760 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | DIN EN 1492-2 | Hauptmerkmal: | Umfang 8 m gelb | Ausführung: | Tragf. einf. 3000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,84* | € 19,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,42* | € 20,27* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 18,63* | € 25,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|