Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutztür DUO 1 Folie/1 Rl.Klebeband Tuch 2,2x1,1 m/Band 7 mx36,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000369710
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     68870000120040
EAN/GTIN:
     4025262116807
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
Reißverschlusstür
Staubschutztür
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
250x170x80 MM
Gewicht:
320 G
Ursprungsland:
RO
Norm / Typ:
DUO
Hauptmerkmal:
1 Folie / 1 Rolle Klebeband
Ausführung:
Tuch 2,2 x 1,1 m/Band 7 m x 36,6 mm
Artikellangtext:
für dichte Abtrennung · aus Polyethylen-Folie · für jede Tür bis max. 100 x 210 cm geeignet · individuell zuzuschneiden · großer Durchstieg · bodentief zu öffnen, es bleibt kein Rand stehen – z. B. bei Durchfahrt mit Gerät oder Maschine · 2 Öffnungsvarianten an der Tür · eingenähter, hochwertiger Doppelreißverschluss mit 2 Zippern · mit dem beigelegten doppelseitigen Klebeband einfach zu fixieren · wiederverwendbar · schützt vor Staub bei Arbeiten im Innenbereich · patentiert · Made in EU Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 Folie / 1 Rolle Klebeband · Abmessung: Tuch 2,2 x 1,1 m/Band 7 m x 36,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzwand, staubschutztür
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 12,71*
1 Tag
63
1
€ 5,45*
ab € 9,49*
€ 12,78*
1 Tag
63
6
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 13,67*
1
€ 7,95*
ab € 9,79*
€ 13,73*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,49*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.