| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370724 Herst.-Nr.: 10127754 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schutzhelm EVO®2 gelb HDPE EN 397 JSP Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 280x220x160 MM | Gewicht: | 405 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EVO®2 | Hauptmerkmal: | gelb | Ausführung: | HDPE | Artikellangtext: | EN 397 · 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem · Helmschale aus HDPE · 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit · tief sitzender Nackengurt für extrem sicheren Sitz ohne zu verrutschen · OneTouch™ Gleitverschluss zur individuellen Anpassung · seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt werden · Kopfumfang 53-64 cm · Gewicht ca. 402 g · Haupteinsatzgebiete: Agrarwirtschaft, Flughäfen, Bau und Infrastruktur, Öl -, Gas- und Chemieunternehmen, Gerüstbau und Dachdeckung, Versorgungsunternehmen Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN 397 · Gewicht ca.: 402g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |