| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371227 Herst.-Nr.: 47660009080010 EAN/GTIN: 4029201003845 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 240x105x10 MM | Gewicht: | 207 G | Ursprungsland: | PK | Hauptmerkmal: | Größe 10,5 naturfarben | Artikellangtext: | nach EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Kombination aus Rindnarben- und Spaltleder · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Zeigefinger komplett Narbenleder · Norm: EN 388, EN 407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, rindspaltlederhandschuh gr 10,5, spaltleder handschuhe, lederhandschuh spaltleder |
| | |
| |