Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex 11-801 Gr.10 grau/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371468
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     67970040310000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
260x145x8 MM
Gewicht:
28 G
Ursprungsland:
LK
Norm / Typ:
HyFlex 11-801
Hauptmerkmal:
Größe 10 grau/schwarz
Ausführung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Artikellangtext:
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern · hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität · für Spezialanwendungen geeignet · latexfrei · silikonfrei · antistatisch gem. EN 1149 · Anwendung: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten, Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie, Lager- und Logistikbereich, allgemeine Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 3,53334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 56,67*
€ 67,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 55,93*
€ 66,56
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,11*
€ 63,20
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 51,43*
€ 61,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 50,04*
€ 59,55
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,40*
€ 50,46
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.