Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex 11-840 Gr.11 schwarz/grau Nylon-Spandex EN 388 Kat.II


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371657
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     68850010040016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
250x110x10 MM
Gewicht:
58 G
Ursprungsland:
LK
Norm / Typ:
HyFlex® 11-840
Hauptmerkmal:
Größe 11 schwarz/grau
Ausführung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Artikellangtext:
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: silikonfreies Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung mit einer Dicke von 1,1 mm · die Abriebfestigkeit der Stufe 4 bietet einen bis zu dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden · durch eine 20 % größere Atmungsaktivität, weniger Schweißbildung · das Trägermaterial passt sich der anatomischen Form der Hände an · idealer Handschuh bei häufigem Wechsel zwischen Arbeiten · durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten · jetzt auch mit Lebensmittel Zertifizierung, beim Umgang mit trockenen Lebensmitteln · zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100 · Anwendungsbereiche: Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen, Ein- und Ausschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, silikonfrei · Norm: EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 4,09* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 64,06*
€ 76,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 63,59*
€ 75,67
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 60,50*
€ 72,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 58,82*
€ 70,00
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 56,77*
€ 67,56
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,08*
€ 58,41
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.