| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000385097 Herst.-Nr.: 47669100030010 EAN/GTIN: 4260015710929 |
| | |
|
| | |
| Höhensicherungsgerät EN 360 verzinktes Stahlseil,4,5m MAS Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 250x210x140 MM | Gewicht: | 2390 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | EN 360 | Ausführung: | verzinktes Stahlseil, 4,5 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 176,41* | € 211,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,64* | € 217,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,64* | € 217,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 188,27* | € 218,41* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,68* | € 240,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|