Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung B400xH300xT150ca.mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000386034
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     47667000050005
EAN/GTIN:
     4250108800316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
452x362x167 MM
Gewicht:
5715 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung
Hauptmerkmal:
B400xH300xT150ca.mm
Ausführung:
orange
Artikellangtext:
mobil und stationär einsetzbar speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange Dieser Koffer ist nach DIN 13157-2021 - mit Zusatzbefüllung Zusatzinhalt: u.a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasteranteilund und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungsset Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · prüfpflichtig: ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,19*
€ 151,67*
Lager 8760
13
€ 7,99*
ab € 141,65*
€ 167,32*
2 Tage
10
€ 5,59*
ab € 140,78*
€ 167,42*
5 Tage
13
€ 8,90*
ab € 142,73*
€ 168,81*
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 140,56*
€ 172,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,79*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,87*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,45*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.