| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000386036-NW Herst.-Nr.: 0360101 EAN/GTIN: 4250108800293 |
| |
|
| | |
| mobil und stationär einsetzbar speziell für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Landschafts- und Gartenbau · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange Dieser Koffer ist nach DIN 13157-2021 - mit Zusatzbefüllung! Zusatzinhalt: u.a. erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Verbandstoffe, oculav NIT®-Augenspülung, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungsset Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Höhe ca.: | 300 mm | Breite ca.: | 400 mm | Norm: | DIN 13157-2021 + Beruf SPEZIAL Baustelle | Tiefe ca.: | 150 mm | Marke: | SÖHNGEN |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beatmungs-Set, Beatmungshilfenset, Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, verbandskästen, erste hilfe koffer söhngen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, KFZ-Kasten, KFZ-Verbandkasten |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 121,07* | € 143,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 121,60* | € 145,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 120,40* | € 146,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 124,21* | € 149,09* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 124,24* | € 149,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|