Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch RAUCLAIR-E ID 13mm L.50m 3mm 19mm Rl.REHAU


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000390052
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     47660100100025
EAN/GTIN:
     4007360037086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
20x20x10 MM
Gewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
RAUCLAIR-E
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 13 mm
Ausführung:
Länge 50 m
Artikellangtext:
Made in Germany hergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfrei Prüfungen / Normen Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 – §199 mit der Registernummer 43121U16 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10 % Alkohol) Konformitätserklärung: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 20 % Alkohol bei max. 40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C) nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignet Sonstige Konformitäten: RoHS 2011/65/EU, REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC), Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU sowie 2003/11/EG, WEEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EU Temperaturbereich: –10 °C bis +60 °C · Anwendung: zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln, fettfreien Flüssigkeiten, chemischen Substanzen (gem. Materialmerkblatt AV0010), gute Säure- und Laugenbeständigkeit, hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010) Einsatzbereiche: Maschinenbau, Chemische Industrie, Labortechnik, Mess- und Regeltechnik Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch 50m, gartenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,63*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 1,1526* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 74,63*
€ 88,81
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 73,73*
€ 87,74
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 70,58*
€ 83,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 68,98*
€ 82,09
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 57,63*
€ 68,58
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.