Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Eco Winter Gr.9 schwarz/orange EN 388,EN 511 Kat.II 12 PA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000391059
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     70459260060016
EAN/GTIN:
     4025888268805
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
270x120x20 MM
Gewicht:
90 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
Eco Winter
Hauptmerkmal:
Größe 9 schwarz/orange
Ausführung:
EN 388, EN 511 PSA-Kategorie II
Artikellangtext:
nach EN 388 · Kat II · Material: 100 % Polyester · Beschichtung: Latex geschrumpft · nahtloser Grobstrick (7gg) · innen angeraut für gute Isolation · flexible und wasserabweisende Beschichtung auf der Innenhand · hohe Griff- und Rutschsicherheit · Anwendung: Kältebereiche im Außendienst, Winterräumdienste, Kranfahrer, Kraftfahrer, Straßenbau Weitere technische Eigenschaften: · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Ausführung: Grobstrick, Innenhand schrumpfgeraut · Norm: EN 388, EN 511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 0,9275* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,19*
€ 19,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.