Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.9mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft 5xD re.RUKO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000600217
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     73801120080045
EAN/GTIN:
     4007140021854
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x10x10 MM
Gewicht:
40 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
DIN 338 Typ N
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 9 mm
Ausführung:
HSS profilgeschliffen
Artikellangtext:
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze · Leistungsstarker Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Bohrtiefe: 5xD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
170
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 17,60*
€ 24,12*
3 Tage
80
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,79*
€ 88,19*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,12*
€ 28,70
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.