| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000810917 Herst.-Nr.: 47629400160030 EAN/GTIN: 783929300023 |
| |
|
| | |
| Drahtseilschere C12 L.500mm Ku.-Überzug FELCO Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 535x150x65 MM | Gewicht: | 1,88 kg | Ursprungsland: | CH | Norm / Typ: | C12 | Hauptmerkmal: | Länge 500 mm | Artikellangtext: | Zweihand-Schere zum Schneiden von Kabeln, Metallstangen, Federdrähten, Stahlkabeln · Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1500g · Griff: Kunststoffüberzug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,29* | € 191,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,74* | € 191,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,49* | € 192,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 165,23* | € 197,06* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 177,02* | € 209,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|