Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt WOLFRAM L.300mm ZpZ 24 2-s.legierter WS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000814089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47629209060040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
Metallsägeblatt WOLFRAM L.300mm ZpZ 24 2-s.legierter WS
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
313x27x4 MM
Gewicht:
0,045 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
WOLFRAM
Hauptmerkmal:
Länge 300 mm
Ausführung:
Zähne per Zoll 24 2-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,9132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 61,49*
€ 73,17
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 59,54*
€ 70,85
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 56,50*
€ 67,24
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 54,21*
€ 64,51
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 52,87*
€ 62,92
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.