| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000815885 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010162261153 |
| |
|
| | |
| Axtstiel DIN 7295 L.600mm 52/21mm ES geschlitzt LÖFFERT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 700x58x29 MM | Gewicht: | 352 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7295 | Hauptmerkmal: | Länge 600 mm | Ausführung: | 52/21 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,39* | € 5,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,65* | € 5,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,15* | € 6,25* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,20* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|