Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Leitkegel
>
Artikel
Leitkegel H.750mm tagesleuchtend G.3,4 kg,40x40cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000818442
Hersteller:
Kretzer Scheren
Herst.-Nr.:
400.000021.00.00
EAN/GTIN:
4017605007910
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
405x405x760 MM
Gewicht:
3475 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Höhe 750 mm
Ausführung:
tagesleuchtend
... >
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
leitkegel 750mm tagesleuchtend
,
leitkegel 750 mm
,
leitkegel
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
191
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 24,71*
Lager 1955
6 Tage
255
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,05*
€ 24,83*
Lager 4BULW
1 Tag
179
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 20,55*
€ 25,08*
Lager 9587
4 Tage
255
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,63*
€ 26,14*
Lager 8760
4 Tage
2550
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,071*
€ 30,161*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,161*
€ 35,89159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,111*
€ 34,64209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,071*
€ 29,83449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 301,61* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batterie für Schnelleinsatz-Blitz-Leuchte Monozelle D 1,5 Volt - 18,1 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155007
ab € 3,93*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, rot, 6 mm
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, rot, 8 mm
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, weiß, 6 mm
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, weiß, 8 mm
k.A.
ab € 2,14*
Zubehör
Kappe für Leitkegel, rot, 6 Kappen + 12 Verbindungsglieder/Set
k.A.
ab € 21,64*
Zubehör
Kunststoffkette, Polyethylen, rot/weiß, 6 mm, Meterware
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
Kunststoffkette, Polyethylen, rot/weiß, 8 mm, Meterware
k.A.
ab € 3,56*
Zubehör
Ladegerät für NiMH-Akkus für Schnelleinsatz-Blitz-Leuchte (Art.-Nr. 54786)
Adolf Nissen Elektrobau
161060-1
ab € 75,01*
Zubehör
Leitkegel-Adapter, zum einfachen Einhängen von Absperrketten
Novap
3330168
ab € 4,13*
Zubehör
NiMH-Akku D (Monozelle), 1,2 V, 9000 mAh, für Schnelleinsatz-Blitz-Leuchte
XCELL BATT
301462
ab € 5,62*
Zubehör
Stab-Leuchte LED Typ 62/S, ohne Leitkegel, zweiseitig gelb, Ø 200mm
Adolf Nissen Elektrobau
130361-51
ab € 178,24*
Zubehör
Verbindungsglied, Polyethylen, rot, 6 mm
k.A.
ab € 1,16*
Zubehör
Verbindungsglied, Polyethylen, rot, 8 mm
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
Verbindungsglied, Polyethylen, weiß, 6 mm
k.A.
ab € 1,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen