Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Alltagshilfen
>
Greifhilfe
>
Müllgreifer
>
Spießboy
>
Artikel
Abfallgreifzange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000819588
Hersteller:
FLORA
Herst.-Nr.:
01140/90
EAN/GTIN:
4007105330410
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Abfallgreifzange Greifboy 40 900mm eloxiertes Alu.Ku.-Griff 0,297kg 105mm FLORA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
920x160x140 MM
Gewicht:
310 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Greifboy 40
Hauptmerkmal:
900 mm
Ausführung:
eloxiertes Aluminium Kunststoffgriff
... >
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Greifhilfe für Abfälle
,
Müllgreifer
,
Müllzange
,
Papierzange
,
Papier-Picker
,
Papieraufspießer
,
Spießboy
,
müllgreifer flora 90 cm
,
papier picker
,
flora papieraufspießer
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 28,82*
Lager 4BULW
2 Tage
29
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 23,05*
€ 29,08*
Lager 1955
7 Tage
41
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,53*
€ 29,30*
Lager 9587
5 Tage
41
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,26*
€ 29,55*
Lager 8760
5 Tage
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,95*
€ 289,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,93*
€ 312,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallsammelgerät, Greifer, kunststoffumspritzt, VE 2 Stk, Gesamtlänge 920 mm.
FLORA
01150/90/V2
ab € 15,31*
Ähnlich
Greifboy 70m.Kunstst.griff 90cmBeschaffungsartikel
FLORA
01170/90
ab € 242,87*
Ähnlich
Greifboy 90m.Kunstst.griff 90cmBeschaffungsartikel
FLORA
01190/90
ab € 325,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen