| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000820875 Herst.-Nr.: 72505 EAN/GTIN: 4050623704294 |
| |
|
| | |
| Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 725 1/2 Zoll i6-KT.SW 12mm L.55mm ASW Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 55x25x25 MM | Gewicht: | 0,09 kg | Ursprungsland: | TW | Norm / Typ: | 725 | Hauptmerkmal: | 1/2 ″ | Ausführung: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 6,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,89* | € 6,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,84* | € 6,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,00* | € 6,61* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,57* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|