Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 6mm L.32mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000821046
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4000821046
EAN/GTIN:
     4015448483601
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 6mm L.32mm PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
31x12x12 MM
Gewicht:
0,015 kg
Ursprungsland:
TW
Hauptmerkmal:
1/4 ″ 6-kant
Ausführung:
Schlüsselweite 6 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
417
1
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,28*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,30*
1 Tag
463
1
€ 6,80*
ab € 1,00*
€ 1,43*
1 Tag
325
1
€ 5,59*
ab € 1,14*
€ 1,63*
Lager 8760
464
1
€ 7,99*
ab € 1,15*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821043
ab € 0,87*
Ähnlich
PROMAT
4000821044
ab € 0,89*
Ähnlich
PROMAT
4000821045
ab € 0,87*
Ähnlich
PROMAT
4000821047
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.