Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 15mm L.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000821215
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     4000821215
EAN/GTIN:
     4015448403333
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 15mm L.40mm PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
37x22x22 MM
Gewicht:
0,058 kg
Ursprungsland:
TW
Hauptmerkmal:
1/2 ″ 6-kant
Ausführung:
Schlüsselweite 15 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
951
1
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 1,68*
5 Tage
1057
1
€ 8,90*
ab € 1,20*
€ 1,70*
3 Tage
792
1
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,74*
Lager 8760
1057
1
€ 7,99*
ab € 1,24*
€ 1,76*
1
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821210
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000821211
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000821212
ab € 1,12*
Ähnlich
PROMAT
4000821213
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000821214
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821216
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821217
ab € 1,24*
Ähnlich
PROMAT
4000821218
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000821219
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.