Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000823110 Herst.-Nr.: 4000823110 EAN/GTIN: 4015448403753 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 176x29x4 MM | Gewicht: | 0,064 kg | Ursprungsland: | IN | Hauptmerkmal: | 13 x 14 mm Länge 186 mm | Ausführung: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,91* | € 1,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,92* | € 1,43* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,05* | € 1,62* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,07* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|