| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000824054 Herst.-Nr.: 47628000040080 EAN/GTIN: 4004254336157 |
| |
|
| | |
| Zugringschlüssel 839 SW 80mm L.385mm gekr.PADRE Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 390x120x85 MM | Gewicht: | 3720 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 839 | Hauptmerkmal: | Schlüsselweite 80 mm | Ausführung: | Länge 385 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 86,82* | € 107,26* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,26* | € 107,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 92,10* | € 117,70* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,69* | € 118,53* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 97,51* | € 119,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|