Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000827001 Herst.-Nr.: 4000827001 EAN/GTIN: 4015448734963 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Schneiden-B.4mm Klingen-L.75mm Holzgr.Rundkl.m.6-KT.-Ans.PROMAT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 175x25x25 MM | Gewicht: | 0,05 kg | Ursprungsland: | CZ | Hauptmerkmal: | Schneidenbreite 4 mm | Ausführung: | Klingenlänge 75 mm Holzgriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,90* | € 2,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,01* | € 2,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,03* | € 2,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,08* | € 2,98* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,09* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|