Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge SPEED SLOT® D.30mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall NWL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000844651
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     47621100200020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge 30mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
42x42x90 MM
Gewicht:
0,08 kg
Ursprungsland:
US
Norm / Typ:
SPEED SLOT®
Hauptmerkmal:
Sägen-Ø 30 mm Schnitttiefe 40 mm
Ausführung:
Bi-Metall
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.