Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 40cm Alu.silber Spiegellibelle max.±0,5 mm/m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000857154
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     106421000050008
EAN/GTIN:
     4015448410713
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage 40cm Alu.silber Spiegellibelle max.±0,5 mm/m PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
400x50x20 MM
Gewicht:
244 G
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
40 cm
Ausführung:
Aluminium silber
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1099
1
€ 5,49*
ab € 6,26*
€ 9,14*
4 Tage
1224
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,21*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,51*
€ 9,27*
Lager 8760
1231
1
€ 7,99*
ab € 6,76*
€ 9,48*
1 Tag
855
1
€ 5,59*
ab € 7,01*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000857160
ab € 9,98*
Ähnlich
PROMAT
4000857162
ab € 11,37*
Ähnlich
PROMAT
4000857153
ab € 5,67*
Ähnlich
PROMAT
4000857155
ab € 6,96*
Ähnlich
PROMAT
4000857156
ab € 7,54*
Ähnlich
PROMAT
4000857158
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.