Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ N D.9mm HSS rollgew.Zyl.schaft kurz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000860290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47621000040055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x9x9 MM
Gewicht:
39 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
DIN 338 Typ N
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 9 mm
Ausführung:
HSS rollgewalzt Zylinderschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,74*
€ 10,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.