Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.12mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000865709
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4000865709
EAN/GTIN:
     4015448525561
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
154x14x14 MM
Gewicht:
0,11 kg
Ursprungsland:
CZ
Norm / Typ:
DIN 206 H7 Form B
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 12 mm
Ausführung:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 12mm, din 206
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 20,40*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 15,31*
€ 20,53*
4 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 16,17*
€ 21,35*
1 Tag
24
1
€ 6,80*
ab € 16,67*
€ 21,95*
Lager 8760
24
1
€ 7,99*
ab € 16,87*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865708
ab € 12,08*
Ähnlich
PROMAT
4000865710
ab € 18,69*
Ähnlich
PROMAT
4000865701
ab € 10,89*
Ähnlich
PROMAT
4000865702
ab € 11,27*
Ähnlich
PROMAT
4000865703
ab € 11,94*
Ähnlich
PROMAT
4000865704
ab € 11,96*
Ähnlich
PROMAT
4000865705
ab € 12,85*
Ähnlich
PROMAT
4000865706
ab € 10,88*
Ähnlich
PROMAT
4000865707
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.