Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/15418_ce5b7b7545b35b526fba471c53117e7e_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/15418_ce5b7b7545b35b526fba471c53117e7e_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000873112
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35620
EAN/GTIN:
     5708997356203
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Akkuhandleuchte STAR 3,7 V 5200 mAh Li-Ion 500/1000 lm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
165x115x110 MM
Gewicht:
780 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
STAR
Hauptmerkmal:
3,7 V 5200 mAh
Ausführung:
Li-Ion 500/1000 lm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 55,77*
€ 65,43*
1 Tag
112
€ 5,45*
ab € 55,54*
€ 65,48*
5 Tage
24
€ 4,79*
ab € 55,91*
€ 65,58*
1 Tag
112
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 65,72*
Lager 8760
104
€ 7,99*
ab € 62,90*
€ 73,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,13*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,51*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,90*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,75*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 111,45*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.