| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000155156 Herst.-Nr.: 1289619160000 EAN/GTIN: 4043952056875 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 128 | Hauptmerkmal: | A 16 | Ausführung: | 14310 | Artikellangtext: | ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 16 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Form A· Gruppencode 00128.961· Normart DIN 128· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,1405* | € 0,1985* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1342* | € 0,2014* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,1494* | € 0,2104* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1467* | € 0,2132* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,1631* | € 0,2231* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,155* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|