Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 200 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000173333
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9338000140200
EAN/GTIN:
     4043952260180
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 14 x 200
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 200 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode 00933.800· Normart DIN 933
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 1,8461*
€ 2,5396*
5 Tage
75
25
€ 4,90*
ab € 2,015*
€ 2,595*
1 Tag
90
25
€ 4,95*
ab € 2,033*
€ 2,613*
Lager 8760
100
25
€ 7,99*
ab € 2,0673*
€ 2,6573*
1 Tag
70
25
€ 5,59*
ab € 2,0673*
€ 2,6573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6573*
€ 3,16219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5973*
€ 3,09079
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4573*
€ 2,92419
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3473*
€ 2,79329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2573*
€ 2,68619
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0673*
€ 2,46009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,4325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.