| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000173817 Herst.-Nr.: 9338100080080 EAN/GTIN: 4043952265758 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 80 8.8 galv.verz. 200 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 933 VG | Hauptmerkmal: | M 8 x 80 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933 | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0795* | € 0,113* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0978* | € 0,1326* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0946* | € 0,1328* | | | | | 18 Tage | | | 200 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,099* | € 0,1361* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1026* | € 0,1376* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1026* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 27,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|