Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 65 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177585
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9601000200065
EAN/GTIN:
     4043952310809
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 960 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 20 x1,5 x 65
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 65 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode 00960.100· Normart DIN 960
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,9473*
€ 1,3459*
2 Tage
270
25
€ 4,95*
ab € 1,0589*
€ 1,3789*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 1,0763*
€ 1,3963*
5 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 1,0472*
€ 1,4082*
Lager 8760
300
25
€ 7,99*
ab € 1,0853*
€ 1,4253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4253*
€ 1,69611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4153*
€ 1,68421
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3453*
€ 1,60091
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2853*
€ 1,52951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2353*
€ 1,47001
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0853*
€ 1,29151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,6325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.