Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x1,5 x 65 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 65 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 65 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365462
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000200065
EAN/GTIN:
     4043952310809
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 65 10.9 25 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 65 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000200065
Werksnummer:
8000177585
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,228000
Gewicht brutto Kg:
0,228000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x 65
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,9573*
€ 1,3459*
2 Tage
158
25
€ 5,59*
ab € 1,0663*
€ 1,4063*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9712*
€ 1,4269*
Lager 1955
225
25
€ 5,99*
ab € 1,0472*
€ 1,4282*
7 Tage
225
25
€ 7,99*
ab € 1,0853*
€ 1,4353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4282*
€ 1,69956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3927*
€ 1,65731
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2772*
€ 1,51987
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2472*
€ 1,48417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1872*
€ 1,41277
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0472*
€ 1,24617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.