| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000181675 Herst.-Nr.: 9880001016020 EAN/GTIN: 4051427189478 |
| |
|
| | |
| Paßscheibe DIN 988 10x 16x0,2 Stahl 2000 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 988 | Hauptmerkmal: | 10 x 16x0,2 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 10 x 16x0,2 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 10mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00988.000· Länge 16mm· Normart DIN 988· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00844* | € 0,01202* | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00931* | € 0,01255* | | | | Lager 8760 | | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00988* | € 0,01322* | | | | | | 17 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0115* | € 0,0154* | | | | | 4 Tage | | | 6000 | | Frei Haus | ab € 0,0119* | € 0,0168* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00988* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 26,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|